PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301403 EKO+26 LED E.S. 13,5W 350MA 4000K BIANCO - 301403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3950...4050 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367981179
Codice prodotto
PRI301403
Cod. produttore
301403
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3950...4050 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
293 mm
Tipo di ottica:
Altri
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
119 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



