PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301411 NIKKO+ 21 LED E.S. 10W 4000K ANTR - 301411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 10 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 479 lm
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
NIKKO+ LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018367981421
Codice prodotto
PRI301411
Cod. produttore
301411
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
10 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
479 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Antracite
Adatto per montaggio a parete:
no
Resistenza agli urti:
IK05
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
148 mm
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
213 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
130 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Controllabile via Bluetooth:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Trattamento superficie (corpo):
Verniciato
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
92
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
91.7 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
88.7 %
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
83.9 %
Multi-angolo del fascio:
No
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
92
Compatibile con Google Assistant:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Temperatura colore regolabile:
No



