PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302323 TARGET LED GR/M 12 LED 14,4W 45° 3200K - 302323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3200...3200 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367931549
Codice prodotto
PRI302323
Cod. produttore
302323
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3200...3200 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1020 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
91 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
14.4...14.4 W
Adatto per numero di lampade:
12
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
251 mm
Lunghezza:
276 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



