PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302330 TARGET LED ANTR 12LED 14,4W 15/45° 3200K - 302330
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367931563
Codice prodotto
PRI302330
Cod. produttore
302330
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
91 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
14.4...14.4 W
Adatto per numero di lampade:
12
Larghezza:
251 mm
Lunghezza:
276 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no