PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302464 GRADUS POST 1X9W GX53 GRIGIO - 302464

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 297 mm
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367938104
Codice prodotto
PRI302464
Cod. produttore
302464
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
297 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
GX53
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Non richiesto
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
96 mm
Larghezza:
138 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Classe di protezione:
I