AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026515 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 3200K ANTR - 3026515

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367956696

Codice prodotto

PRI3026515

Cod. produttore

3026515

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

138 mm

Larghezza di incasso:

128 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco Anello in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco, grigio, antracite e ruggine. Diffusore in tecnopolimero satinato internamente. Disponibile versione HP con n° 1 LED da 1,2W bianco caldo 3100K e bianco freddo 6500K. Alimentazione in corrente da 350mA. Completo di driver da 350mA . Viti di chiusura in acciaio inox. L’apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm.