PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3026545 GRADUS SQUARE HP 1LED 1,1W 6500K GR/M - 3026545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018367956719
Codice prodotto
PRI3026545
Cod. produttore
3026545
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Larghezza:
138 mm
Larghezza di incasso:
128 mm