AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303030 MADEFORLED LED 10,5W 250MA 4000K BIANCO - 303030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367999365

Codice prodotto

PRI303030

Cod. produttore

303030

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

10.5 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm
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
Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

247 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

149 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

72 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

10.5...10.5 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MADEFORLED è una plafoniera progettata per uso in esterni ed interni, per parete o soffitto, che esalta le performance della tecnologia LED, e si distingue per funzionalità, versatilità , compattezza e facilità di installazione. Realizzata in alluminio pressofuso e diffusore in vetro satinato internamente. Massimo standard della tecnologia:LED Array da 10,3 W , 4000 k, completo di driver 500mA per un’emissione nominale di più di 900 Lumen. Ottime prestazioni in termini di risparmio energetic poco piu’ di 10 W di consumo per una resa equivalente a una lampada fluorescente compatta da 18 W. Eccellenti la tenuta all’acqua (IP66) e la robustezza (IK 07 -2J).