AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303066 DROP 22 LED 11W SMD 4000K BIA - 303066

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 816 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367606096

Codice prodotto

PRI303066

Cod. produttore

303066

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

11 W

Grado di protezione (IP):

IP55

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

816 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Dimmerazione DALI-2:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

228 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Altezza / Profondità:

95 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...25 °C

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

89.1 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

84.6 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

77.5 %

Multi-angolo del fascio:

No

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Fattore di distorsione (THD):

15

Temperatura colore regolabile:

No

LED-Panel:

no

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato. Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente. Classe II. Guarnizione in polimero espanso. Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm. Molle in acciaio cromato per aggancio rapido del diffusore alla base. Sono disponibili i pittogrammi di segnalazione per le versioni 22 e 28. Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione. Le versioni LED SMD sono complete di scheda mid-power. -Attacco: LED -Watt: N.48 LED - 11 W -Colore: BIANCO -Classe isolamento: II -KELVIN: 4000 -Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE -Flusso nominale: 1281 lm -Flusso effettivo: 815 lm -Lifetime: 50000 h