AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI303496 SPILLO MINI POST9L 1-10V 16W 500MA 4K AN - 303496

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 16 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1683 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Rendimento luminoso delle lampade - 105 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367615005

Codice prodotto

PRI303496

Cod. produttore

303496

Produttore

PRI

Max prestazioni del sistema:

16 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1683 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Rendimento luminoso delle lampade:

105 lm/W

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

92.2 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

84.8 %

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Altezza / Profondità:

1187 mm

Diametro:

360 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 60 - Ø 76 mm. Guarnizione in silicone antinvecchiamentoPressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo di cavoLe versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz. Versione dimmerabile 1-10 V. Ogni LED èaccoppiato con un dispositivo elettronico di di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. La versione LED è completa di LED a luce bianca 4000 K. Viteria esterna in acciaio inox. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Classe II. Attacco: LED. Watt: N. 9 LED - 16 W. KELVIN: 4000. Flusso nominale: 1683 lm. Flusso effettivo: 1034 lm. Lifetime: 60000 h.