AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304086 PADO 600 3LED 20W 4K GR3 - 304086

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367629446

Codice prodotto

PRI304086

Cod. produttore

304086

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

659 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1160 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Diametro:

208 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

58 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

86.8 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

75.2 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

58 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Serie di apparecchi LED a palo, per esterni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato Diffusori in vetro satinato internamente Guarnizione in silicone Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno, completo dicavo LED Array 4000 K e 3000 K LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione Viti di chiusura in acciaio inox Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600 Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42 -Ø 45 mm