AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304087 PADO 600 3LED 20W 4K AN3 - 304087

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367629453

Codice prodotto

PRI304087

Cod. produttore

304087

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

659 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1160 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Diametro:

208 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

58 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

86.8 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

75.2 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

58 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Diffusori in vetro satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. LED Array 4000 K. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Viti di chiusura in acciaio inox. Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Attacco: LED. Watt: N. 3 LED - 20 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 4000. IK: IK05 0,70J xx3. COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 2061 lm. Flusso effettivo: 1160 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.