PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304092 PADO 3LED 20W 3K GR3 - 304092

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 20 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8018367629514
Codice prodotto
PRI304092
Cod. produttore
304092
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
20 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Altezza / Profondità:
75 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1080 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
208 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso regolabile:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Rendimento luminoso delle lampade:
54 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
86.8 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
75.2 %
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Intensità luminosa:
54 cd
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
50
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
85
Supporto a IFTTT disponibile:
no



