AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304095 PADO 3LED 20W 4K AN3 - 304095

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367629545

Codice prodotto

PRI304095

Cod. produttore

304095

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

75 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1160 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Diametro:

208 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Rendimento luminoso delle lampade:

58 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

86.8 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

75.2 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

58 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio LED da giardino su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere. Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente. Diffusori in vetro satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Viti di chiusura in acciaio inox. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm. Attacco: LED. Watt: N. 3 LED - 20 W. Colore: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Classe isolamento: I. KELVIN: 4000. IK: IK05 0,70J xx3. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 2061 lm. Flusso effettivo: 1160 lm. Lifetime: 60000 h. L: 80.