AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304108 INSERT+ ZERO 5W 3K WH1 - 304108

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367630084

Codice prodotto

PRI304108

Cod. produttore

304108

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

105 mm

Serie di apparecchi per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto . L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. Attacco: LED. Watt: N. 14 LED - 2 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: I. KELVIN: 3000. Flusso nominale: 115 lm. Flusso effettivo: 21 lm. Lifetime: 36000 h.