PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304113 INSERT+ ZERO 5W 4K AN3 - 304113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367630251
Codice prodotto
PRI304113
Cod. produttore
304113
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
105 mm