PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304114 INSERT+ 1 7W 3K WH1 - 304114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367630091
Codice prodotto
PRI304114
Cod. produttore
304114
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
224 mm



