AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304164 MULTI+ 30 PC LED 16W 3K DALI WH1 - 304164

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 16 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1270 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367630800

Codice prodotto

PRI304164

Cod. produttore

304164

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

16 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1270 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

134.75 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

Altri

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerazione DALI-2:

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

320 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Altezza / Profondità:

84.5 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

16...16 W

Controllabile via Bluetooth:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...25 °C

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

80

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

96.6 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

95.4 %

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

93.5 %

Multi-angolo del fascio:

No

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

134

Compatibile con Google Assistant:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

CLO - Flusso luminoso costante:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Fattore di distorsione (THD):

20

Temperatura colore regolabile:

No

LED-Panel:

no

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in tecnopolimero. Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960 °C. Classe II. Guarnizione in silicone. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm. Versione Dimmerazione (DALI). Scheda LED multichip 4000 K Sistema con scheda LED basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo. Attacco: LED. Watt: N. 70 LED - 16 W. Colore: BIANCO. Classe isolamento: II. KELVIN: 3000. IK: IK10 20J xx9. COSf = 0,9. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso nominale: 2156 lm. Flusso effettivo: 1270 lm. Lifetime: 60000 h.