AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304610 FOCUS+ ZERO 10W 3000K AN3 - 304610

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367638059

Codice prodotto

PRI304610

Cod. produttore

304610

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

10 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

611 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza / Profondità:

30 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

60 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

132 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

60.9 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

48.7 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

23 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

1

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...25 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

66

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

106

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Riflettore alluminio. Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500V. Viti di chiusura in acciaio inox. Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm. Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm². Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 10 W. Colore / RAL: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Kelvin: 3000. Fattore di potenza: COSf = 0,9. Ottica: OTTICA SIMMETRICA EXTRA DIFFONDENTE. Flusso della sorgente: 1350 lm. Flusso di apparecchio: 611 lm. Lifetime: 35000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L70.