AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304614 MIMIK 10 POST 600 11W 3K AN3 - 304614

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367638110

Codice prodotto

PRI304614

Cod. produttore

304614

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

11 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

653 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

745 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

11...11 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

130 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

130 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

130 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

74.5 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

82.1 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

68.9 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

74.5 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98). Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo. Viti di chiusura in acciaio inox. Palo in alluminio estruso verniciato. Base per fissaggio a terra inclusa. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 11 W. Colore / RAL: ANTRACITE METALLIZZ. OPACO. Kelvin: 3000. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA ASIMMETRICA INTENSIVA. Flusso della sorgente: 1006 lm. Flusso di apparecchio: 745 lm. Lifetime: 60000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.