AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305238 FOCUS+3 50W C/W 4000K AN3 - 305238

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367651584

Codice prodotto

PRI305238

Cod. produttore

305238

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3852 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

70-79

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

50 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

220 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

300 mm

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

94.1 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

90.7 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

80.1 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...30 °C

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Corrente nominale:

700...700 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

15

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

25

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Otticacircolare. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm. Attacco: LED. Sorgente luminosa: LED. Potenza: 50 W. Colore / RAL: AN-96 /Antracite metallizzato / Goffrato. Classe di isolamento: I. Grado di protezione: IP 66. IK-J-xxIP: IK09 10J xx7. CRI: 70 .Kelvin: 4000. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Ottica: OTTICA CIRCOLARE DIFFONDENTE INTENSIVA. Angolo Ottica: 56°. Flusso della sorgente: 5640 lm. Flusso di apparecchio: 3852 lm. L: L70. B: B10. Lifetime: 60000 h.