AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306061 AMON MINI SOFT 36 S/EW 840 AN-96_1-10V - 306061

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 41 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944118301

Codice prodotto

PRI306061

Cod. produttore

306061

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

41 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

238 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

36...36 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

97 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

1200 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Altri

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

33.1 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

89.6 %

Numero di poli:

5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

81.3 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Corrente nominale:

1050...1050 mA

Intensità luminosa:

33.1 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

48

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

81

Supporto a IFTTT disponibile:

no

AMON MINI SOFT S/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Corpo in alluminio estruso verniciato. Le versione SOFT é completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98). Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Portella in alluminio pressofuso verniciata. Driver dimmerabile 1-10 V. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10kV (DM). Flangia per il fissaggioa pavimento in acciaio verniciato. LED 41 W 5046 lm 4000K CRI 80. Colore: Antracite metallizzato/Textured.