PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306185 GROOVE 17 2000 28 830 S/EW GR11 - 306185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 30 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 342 lm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8018367664799
Codice prodotto
PRI306185
Cod. produttore
306185
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
30 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
342 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
48...48 V
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Altri
Altezza/profondità di installazione:
67.8 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
28...28 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Carrabile:
sì
Larghezza:
19.3 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Larghezza di incasso:
18.9 mm
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
54.5 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
3058 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Lunghezza di incasso:
2000 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
1 mm²
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



