AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306668 Q-LIGHT 12 S/W 830 AN96 - 306668

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367668933

Codice prodotto

PRI306668

Cod. produttore

306668

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

14 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

118 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1024 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

683 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Larghezza:

118 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Riflettore

Collegamento:

Morsetto a vite

Rendimento luminoso delle lampade:

73.1 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

98.2 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

95.7 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Intensità luminosa:

73.1 cd

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

85

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Q-LIGHT - Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti. Riflettore alluminio. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm.- Palo in alluminio estruso verniciato. Viti e grani di fissaggio in acciaio inox. Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada montata. LED 14W 1944lm 3000K CRI 80. Colore: Antracite metallizzato /Textured.