AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100062 INSERT+ ZERO CLIP 5 830 WH87 - 3100062

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 511 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367671414

Codice prodotto

PRI3100062

Cod. produttore

3100062

Produttore

PRI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

511 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

107 mm

INSERT+ ZERO CLIP. Apparecchio per interni ed esterni per incasso in pareti piene per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro piano satinato internamente. Ottica asimmetrica media. Guarnizione in EPDM. Molle in acciaio inox per aggancio rapido alla controcassa. Alimentazione standard integrata. Scatola incasso standard 503 inclusa nel prodotto. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante. LED 5W 511lm 3000K CRI 80. Colore: Bianco / Goffrato.