PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3100880 INSERT+3 24 A/W 730 AN96 - 3100880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3450 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Antracite
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018367675436
Codice prodotto
PRI3100880
Cod. produttore
3100880
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3450 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Antracite
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
70-79
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
284 mm



