AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310255 DIFFUSORE PC SUPERBLIZ - 310255

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310255 DIFFUSORE PC SUPERBLIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367970548

Codice prodotto

PRI310255

Cod. produttore

310255

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Diffusore PC Superbliz.