PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310310 DIFF PC EKO 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8018367936148
Codice prodotto
PRI310310
Cod. produttore
310310
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Diffusore PC EKO 19 in policarbonato, filo incandescente 750°C (NF EN 60695-2-11:2001).