PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310326 STILO+ MAXI VISA 1 GRIGIO/MET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018367936339
Codice prodotto
PRI310326
Cod. produttore
310326
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
130 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
276 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale