PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310327 STILO+ MAXI VISA 1 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Antracite
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8018367936346
Codice prodotto
PRI310327
Cod. produttore
310327
Produttore
PRI
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Antracite
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
130 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
276 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale



