AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310441 COVER MIMIK 20 FLAT M ANTR - 310441

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310441 COVER MIMIK 20 FLAT M ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Colore - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367619324

Codice prodotto

PRI310441

Cod. produttore

310441

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Colore:

Antracite

La piastra accessorio opzionale consente la superficie di montaggio (cartongesso, vernice, pietra, mattoni, ecc) da replicare sulla facciata dispositivo, permettendo al Mimik per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante. Colore: antracite