PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310569 CAVO PER FILA CONTINUA 3X1,5 - 310569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 3
Colore - Nero
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8018367659320
Codice prodotto
PRI310569
Cod. produttore
310569
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
3
Colore:
Nero
Sezione nominale:
1.5 mm²
Cavo per fila continua 3x1,5 mm per TRACCIA 1000.


