PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310822 OTR S-TK 1M 9000-1/W-ST - 310822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...400 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Carico massimo per fase - 3520 W
Confezione
1 PZ
EAN
5414833091176
Codice prodotto
PRI310822
Cod. produttore
310822
Produttore
PRI
Tensione nominale:
230...400 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Carico massimo per fase:
3520 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
31.4 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
37.8 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
31.4 mm
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm



