PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310944 CONTROCASSA GROOVE 17 2000 - 310944

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Scatola da incasso
Lunghezza - 2000 mm
Larghezza - 18.9 mm
Altezza - 75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018367664942
Codice prodotto
PRI310944
Cod. produttore
310944
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Scatola da incasso
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
18.9 mm
Altezza:
75 mm
Controcassa GROOVE 17 2000 mm. Dimensione: 2000x18,9x75 mm.


