AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310962 FRANGILUCE GUELL 2.5 ASIMMETRICO - 310962

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310962 FRANGILUCE GUELL 2.5 ASIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Altri

  • Diffusore luce - Riflettore

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944120427

Codice prodotto

PRI310962

Cod. produttore

310962

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Altri

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Frangiluce GUELL 2.5 A/W (166 W - 238 W), asimmetrico.