AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310964 VETRO SOFT GUELL 2.5 - 310964

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310964 VETRO SOFT GUELL 2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica / Asimmetrica

  • Colore - Grigio

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944120441

Codice prodotto

PRI310964

Cod. produttore

310964

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica / Asimmetrica

Colore:

Grigio

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Griglia di protezione GUELL 2.5.