PERFORMANCE IN LIGHT - PRI311019 A100/A150 POLYCARBONATE DIFFUSER - 311019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Diffusore luce - Riflettore
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018367667776
Codice prodotto
PRI311019
Cod. produttore
311019
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Riflettore
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Diametro:
410 mm
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Altezza / Profondità:
180 mm


