AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700160 GRADUS INC RETT ANTRAC 21012707 - 700160

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601752769

Codice prodotto

PRI700160

Cod. produttore

700160

Produttore

PRI

Colore del corpo:

Antracite

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Adatto per montaggio a parete:

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Alimentazione:

Reattore elettronico

Larghezza:

68 mm

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Anello in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Diffusore in tecnopolimero satinato internamente. Versione con lampada FBT 1x23W E27. Guarnizione in EPDM. Viti di chiusura in acciaio inox.L’apparecchio necessita di controcassa per essere installato correttamente. Ordinare la controcassa separatamente. L’apparecchio è predisposto per cablaggio passante con cavo di alimentazione diametro massimo 9 mm. Sono disponibili schermi frangiluce da ordinarsi separatamente.