AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700163 GRADUS GRIGLIA ANTRAC 21110007

copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700163 GRADUS GRIGLIA ANTRAC 21110007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032601752790

Codice prodotto

PRI700163

Cod. produttore

700163

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Griglia antiabbagliamento, colore antracite.