PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700187 TARGET 70W ANTRAC 22017007 - 700187
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Antracite
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032601753490
Codice prodotto
PRI700187
Cod. produttore
700187
Produttore
PRI
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Antracite
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
G12
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Altezza / Profondità:
91 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Adatto per numero di lampade:
1
Larghezza:
251 mm
Lunghezza:
276 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no