PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700191 PICCHETTO NERO - 700191
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Altezza - 300 mm
Diametro - 61 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8032601752998
Codice prodotto
PRI700191
Cod. produttore
700191
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Altezza:
300 mm
Diametro:
61 mm
Picchetto nero per fissaggio a terra.


