PERFORMANCE IN LIGHT - PRI700267 QUASAR 1 FL ANTRAC 28050907 - 700267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 40 W
Grado di protezione (IP) - IP44
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032601753995
Codice prodotto
PRI700267
Cod. produttore
700267
Produttore
PRI
Max prestazioni del sistema:
40 W
Grado di protezione (IP):
IP44
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Antracite
Adatto per montaggio a parete:
no
Resistenza agli urti:
IK06
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
G9
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
100 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
100 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
100 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Colore della luce:
Altri
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Diffusore luce:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno



