AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI815711234001 DL150LED SB 13 C/EW 840 WH9016 OP - 815711234001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 13 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 140...140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075152258

Codice prodotto

PRI815711234001

Cod. produttore

815711234001

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

13 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

140...140 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1960 lm

Flusso luminoso:

1960...1960 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Diametro esterno:

152 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

13...13 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

101 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di protezione (NEMA):

1

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

96.4 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

95.5 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

92.8 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

23.7

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

10...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Corrente nominale:

500...500 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

104

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

104

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM - Downlight LED tondo da incasso per interni composto da: Corpo unico in alluminio pressofuso universale per tutte le funzioni: dissipatore di calore del LED, fissaggio a soffitto e collegamento al gruppo di alimentazione. Base modulo luminoso. Per spessori di pannello soffitto da 1 a 25 mm. Diffusore satinato retrocesso per un'ottimale e omogenea distribuzione di luce. Riflettore bianco modulare stampato in ABS e solidale al modulo LED per una riflessione neutra della luce. Ottima dispersione del calore mediante dissipatore in alluminio pressofuso con tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology). Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. Completo di alimentatore elettronico. Classe di protezione IP54 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi). LED 13W 1960lm 4000K CRI 80 - 2 x 47°. Colore: Bianco RAL9016 / Goffrato.