AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI815711833001 DL150LED SB 19 C/EW 830 WH9016 OP - 815711833001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 19 W

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 140...140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075152289

Codice prodotto

PRI815711833001

Cod. produttore

815711833001

Produttore

PRI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

19 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

140...140 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1600 lm

Flusso luminoso:

2250...2250 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Diametro esterno:

152 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

15.7...15.7 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

74 lm/W

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di protezione (NEMA):

1

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

96.4 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

95.5 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

92.8 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

24.2

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

10...35 °C

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...2.5 mm²

Corrente nominale:

700...700 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

104

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

104

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Downlight modulare tondo con diverse opzioni di ampliamento. Logica evoluzione del prodotto classico con innovativa tecnologia LED. concepita per un'ampia gamma di applicazioni e progettazioni. grazie al design dalle linee decise diventa uno strumento universale di progettazione. Anelli da soffitto, coni bianchi e un disco diffusore dello stesso colore consentono l'integrazione discreta nel soffitto. La lampada può funzionare con diversi livelli di potenza. Elemento universale in alluminio pressofuso checombina tutte le funzioni: radiatore LED, anello di copertura, fissaggio al soffitto e collegamento dell’unità di alimentazione. Riflettore modulare in ABS stampato bianco con collegamento al modulo LED a tenuta di luce. installazione agevole ed elevata efficienza nel montaggio. gestione termica di valore grazie al radiatore in alluminio pressofuso con FAST (Flexible Air Stream Technology). Tolleranza cromatica (MacAdam) = 3 SDCM. La durata di vita LED ammonta a 50.000 ore fino al decadimento del flusso luminoso al 80% (L70B10 50.000 h). con diffusione diretta della luce. Distribuzione uniforme della luminanza su tutta la superfice dell'emissione luce. Sorgente luminosa: LED. Potenza (W): 15,7 W. Colore / RAL: BIANCO / GOFFRATO. Kelvin: 3000k. Fattore dipotenza: COSφ ≥ 0,9. EEI: A2. Ottica: OTTICA CIRCOLARE DIFFONDENTE. Angolo Ottica: 2 x 47/47. Flusso della sorgente: 1600 lm. Flusso di apparecchio: 1230 lm. Lifetime: 50000 h. Deprezzamento percentuale del flusso: L80.