PERFORMANCE IN LIGHT - PRI822720864001 DL220LED SB 18 C/EW 840 WH9016 DALI OP - 822720864001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4052075128635
Codice prodotto
PRI822720864001
Cod. produttore
822720864001
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2299 lm
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
95 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
222 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per numero di lampade:
2
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



