PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300591233300 FL300LED RF 27 S/A 830 WH9016 OP - 8300591233300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4052075133936
Codice prodotto
PRI8300591233300
Cod. produttore
8300591233300
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
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
2700 lm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
65 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
12 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
27...27 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
296 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
296 mm
Fattore di potenza:
0