AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI840330010 KA40 RECESSED HOUSING 3-SET WHITE FRAME - 840330010

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 70 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075146370

Codice prodotto

PRI840330010

Cod. produttore

840330010

Produttore

PRI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

70 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

92 mm

Lunghezza di incasso:

230 mm

Altezza/profondità di installazione:

102 mm

Alloggiamento (faretto a 3 testine). 247x103x102mm.