AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI842330010 KA42 RECESSED HOUSING 3-SET WHITE FRAME

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per controsoffitto a pannelli

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 435 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4052075147230

Codice prodotto

PRI842330010

Cod. produttore

842330010

Produttore

PRI

Applicazione:

Per controsoffitto a pannelli

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

435 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Spessore minimo del soffitto:

142 mm

Lunghezza di incasso:

160 mm

Altezza/profondità di installazione:

190 mm

Alloggiamento (faretto a 3 testine). 458x178x190mm.