PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8432154133310 EB432 RF 14 C/I 830 WH9010 RE - 8432154133310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 14 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 100...100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052075138221
Codice prodotto
PRI8432154133310
Cod. produttore
8432154133310
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
14 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
100...100 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
71900 h
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
970 lm
Flusso luminoso:
1460...1460 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Altezza/profondità di installazione:
138 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
162 mm
Altezza / Profondità:
88 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
92 lm/W
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di protezione (NEMA):
1
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
90.9 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
87.8 %
Flusso luminoso regolabile:
No
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
78.3 %
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
7.2
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Fattore di potenza:
0
Numero di poli:
3
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
10...35 °C
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Temperatura colore regolabile:
No
Sezione conduttore collegabile:
0.75...2.5 mm²
Corrente nominale:
500...500 mA
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
60
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
120
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


