PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8448473323310 AS448 TR 35 C/IW 830 WH9010 RE - 8448473323310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 35 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
4052075146936
Codice prodotto
PRI8448473323310
Cod. produttore
8448473323310
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
35 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole e orientabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3200 lm
Flusso luminoso:
4280...4280 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimmerabile RF:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
125 mm
Altezza / Profondità:
188 mm
Resistenza agli urti:
IK02
Adatto per lampade di potenza:
32...32 W
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Rendimento luminoso delle lampade:
96 lm/W
Collegamento:
Altri
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
305 mm
Tipo di protezione (NEMA):
1
Fattore di potenza:
0.9
Numero di poli:
5
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
10...35 °C
Tipo di cablaggio:
Terminale
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Corrente nominale:
900...900 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



